Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.33″ ,Longitud total (OAL) 6.37″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Radio de punta (RE): 3/4″
- Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 1.33″
- Front Type: A
- Longitud funcional (LF): 5.229″
- Longitud de la cabeza (LH): 3-1/2″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D1.50-CS
- Longitud total (OAL): 6.37″
- Tipo de mango: Weldon