BCM D1.25-A-W1.25-C Fresa Hemisférica con Plaquitas con Filo de Corte Recto Tangente a la Arista Curva, para Aplicaciones de Perfilado de Acabado

N.º do artigo: 3103054
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103054
EAN/GTIN 7291075171594
Número do fabricante 3103054
Número L L23980 3099

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.02″ ,Longitud total (OAL) 6.3″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.02″
  • Front Type: A
  • Longitud funcional (LF): 5.159″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.52″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D1.25-QT
  • Longitud total (OAL): 6.3″
  • Tipo de mango: Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta