SM D2.00-1.18-.75-16 Fresas de mango de filo extendido con HM90 APCR 1605 Plaquitas para mecanizado de aluminio

N.º do artigo: 3103048
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103048
EAN/GTIN 7291075174885
Número do fabricante 3103048
Número L L23980 2126

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.88″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.18″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 2.16″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.88″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.18″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL): 2.16″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta