Cepillos redondos para acero 115 x 11 x 23

N.º do artigo: 310303
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 310303
EAN/GTIN 9003173103036
Número do fabricante 310303

Descrição

Descripción:

Los cepillos redondos PREMIUM para el lijadora angular son ideales para el mecanizado de acero y son muchas veces más eficaces que los productos comparables de la línea de productos Basic. El cepillo trenzado cuenta con un durabilidad/duración/vida útil extremadamente alto y se puede utilizar para eliminar óxido, pintura, pintura, incrustaciones y residuos de hormigón, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. Además, esta herramienta es perfecta para mecanizar soldaduras.

Característica:

  • Forma: 1R DZ CEPILLOS REDONDOS
  • Idoneidad material: Acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: SH 0,35 mm
  • Dimensión (D x W x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Grosor: 11 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Herramienta de aplicación universal con el durabilidad/duración/vida útil más alto
  • Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
  • Especialmente para el mecanizado de soldaduras

Recomendación:

  • DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta