MM CAB T08M10-25/1.0 Adaptador para Montar Cabezas de Fresado MULTIMASTER en Mangos FLEXFIT

N.º do artigo: 3103017
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103017
EAN/GTIN 7291075162738
Número do fabricante 3103017
Número L L24070 203

Descrição

Descrição:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud total (OAL) 14.2 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.7 mm
  • Longitud de fijación - lado máquina (LSCMS) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 11 mm
  • Longitud total (OAL) 14.2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta