MM CAB T06M06-16/.63 Adaptador para Montar Cabezas de Fresado MULTIMASTER en Mangos FLEXFIT

N.º do artigo: 3103009
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103009
EAN/GTIN 7291075162660
Número do fabricante 3103009
Número L L24070 191

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.7 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud total (OAL) 11.6 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.3 mm
  • Longitud de fijación - lado máquina (LSCMS) 14.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M06
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 8 mm
  • Longitud total (OAL) 11.6 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta