HM90 EAL-D150-C125L6.5-15 Fresas de Largo Alcance para Aluminio con Plaquitas HM90 AXCR 1505

N.º do artigo: 3103006
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103006
EAN/GTIN 7291075180961
Número do fabricante 3103006
Número L L23980 2119

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.551″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 6-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.95″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Longitud total (OAL): 6-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 13 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta