HM90 EAL-D25-C25-L140-15 Fresas de Largo Alcance para Aluminio con Plaquitas HM90 AXCR 1505

N.º do artigo: 3103001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103001
EAN/GTIN 7291075180916
Número do fabricante 3103001
Número L L23980 2776

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 140 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 AXCR 150540R-P
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 21 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta