MM S-A-L130-C12-T08-C Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3103000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103000
EAN/GTIN 7291075147858
Número do fabricante 3103000
Número L L24070 23

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 78.6 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 78.6 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 80 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 27960 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta