SDN D080-07-27-LN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Tangenciales LNET 12

N.º do artigo: 3102975
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102975
EAN/GTIN 7291075152234
Número do fabricante 3102975
Número L L23980 2729

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Ancho de corte máximo (CWX) 8.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm, Número de labios (NOF) 8, Diámetro del núcleo (DHUB) 41 mm, Longitud total (OAL) 12 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 8
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 41 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 124804-TN
  • Longitud total (OAL) 12 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta