PH D2.50-H055-A-W1.50-13 Pitones de corte central de alta productividad con canales en espiral que llevan plaquitas PLHT 1305-PDX

N.º do artigo: 3102911
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PLUNGER
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102911
EAN/GTIN 7291075162639
Número do fabricante 3102911
Número L L23980 2021

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2 ,Longitud total (OAL) 8.99″ ,Longitud utilizable (LU) 5-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 2
  • Longitud funcional (LF): 6.31″
  • Longitud total (OAL): 8.99″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 5-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta