SSB D125-22-40-LN15-L Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3102847
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102847
EAN/GTIN 7291075162820
Número do fabricante 3102847
Número L L23980 590

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 15, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm, Longitud total (OAL) 26 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 15

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 26 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 15
  • Longitud utilizable (LU) 22 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta