HM90 F90A D 63-6-25.4 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas HM90 ADKT 1505

N.º do artigo: 3102824
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102824
EAN/GTIN 7291075121117
Número do fabricante 3102824
Número L L23980 560

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 59.2 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 59.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta