PLX D52-22-12 Plungers Periféricos Huecos con Plaquitas XCMT 120408TR

N.º do artigo: 3102820
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PLUNGER
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102820
EAN/GTIN 7291075169959
Número do fabricante 3102820
Número L L23980 1441

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Diámetro de corte (DC) 52 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 6, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 6
  • Longitud total (OAL) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta