HM90 FAL-D063-27-16 Fresas Frontales con Plaquitas HM90 APCR 1605 Para Aluminio

N.º do artigo: 3102775
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102775
EAN/GTIN 7291075157734
Número do fabricante 3102775
Número L L23980 84

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Diámetro del núcleo (DHUB) 58 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 58 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta