HM90 EAL-D100-C100L8-16 Fresas de Largo Alcance para Aluminio con Plaquitas HM90 APCR 1605

N.º do artigo: 3102764
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102764
EAN/GTIN 7291075150216
Número do fabricante 3102764
Número L L23980 1943

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.61″ ,Número de labios (NOF) 1 ,Longitud total (OAL) 8″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 0.177″
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.61″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.64″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 25.9 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta