MM S-D-L170-C16-T06-W Mangos para Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral

N.º do artigo: 3102605
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102605
EAN/GTIN 7291075253313
Número do fabricante 3102605
Número L L24070 114

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 46.3 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06, Longitud total (OAL) 170 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 9.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 46.3 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 55 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T06
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 21210 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta