HM90 E90A-D1.00-3-C1.00LB Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

N.º do artigo: 3102568
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102568
EAN/GTIN 7291075115741
Número do fabricante 3102568
Número L L23980 3002

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.39″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 10″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round ,Longitud utilizable (LU) 0.94″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 10″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2.5 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 0.94″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta