BCM D30-A-W32-C Fresa Hemisférica con Plaquitas con Filo de Corte Recto Tangente a la Arista Curva, para Aplicaciones de Perfilado de Acabado

N.º do artigo: 3102556
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DROPMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102556
EAN/GTIN 7291075122893
Número do fabricante 3102556
Número L L23980 465

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 15 mm
  • Diámetro de corte (DC) 30 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 26 mm
  • Front Type A
  • Longitud funcional (LF) 124 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 67 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D300-QT
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Tipo de mango Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta