Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Longitud total (OAL) 170 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Radio de punta (RE) 12.5 mm
- Diámetro de corte (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
- Front Type A
- Longitud funcional (LF) 138 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 70 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) BCR D250-QT
- Longitud total (OAL) 170 mm
- Tipo de mango Weldon