ER D16A32-2-C32-16 Fresas con Mango Integral que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

N.º do artigo: 3102515
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102515
EAN/GTIN 7291075117974
Número do fabricante 3102515
Número L L23980 1417

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 66 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 24 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 9.5 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Front Type B
  • Longitud de la cabeza (LH) 42 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCCW 1605
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 30 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 66 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta