MM S-B-L140-C16-T08 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

N.º do artigo: 3102511
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Conos para fresa con rosca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102511
EAN/GTIN 7291075230413
Número do fabricante 3102511
Número L L24070 109

Descrição

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 19.3 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08, Longitud funcional (LF) 140 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11.6 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 19.3 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 22 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T08
  • Longitud funcional (LF) 140 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 25590 Rev/min

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta