F45LN D160-12-40-R-N15 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Tangenciales LN 1506…

N.º do artigo: 3102483
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102483
EAN/GTIN 7291075152784
Número do fabricante 3102483
Número L L23980 405

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 180 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 120 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 180 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 180 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 120 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta