F90LN D8.00-12-2.50-R-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506 .

N.º do artigo: 3102365
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102365
EAN/GTIN 7291075230901
Número do fabricante 3102365
Número L L23980 3138

Descrição

Descripción:

  • Fresas frontales, angulares con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Diámetro (DC/DCX): 8″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 12
  • Diámetro del cubo (DHUB): 5,314″
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″.

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 5.314″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta