HM90 E90A-D20-2-C19-B Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

N.º do artigo: 3102352
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102352
EAN/GTIN 7291075114935
Número do fabricante 3102352
Número L L23980 2692

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 160 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta