F90LN D6.00-11-2.00-R-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506 .

N.º do artigo: 3102332
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102332
EAN/GTIN 7291075230871
Número do fabricante 3102332
Número L L23980 3134

Descrição

Descrição:

  • Fresa frontal, fresa angular con WSP
  • Diámetro de rotación, lado máquina (DCONMS): 2″
  • Diámetro (DC/DCX): 6″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 11
  • Diámetro del cubo (DHUB): 4,724″
  • Longitud total (OAL): 2″.

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4.724″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta