HM90 E90AD-D32-3-C32-XL Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR

N.º do artigo: 3102322
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102322
EAN/GTIN 7291075115963
Número do fabricante 3102322
Número L L23980 2688

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 38 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 160 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5.3 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 38 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta