Fresas de mango HM90 EAL-D125-C125L8-16BR con plaquitas HM90 APCR 1605 Plaquitas con radios de esquina iguales o superiores a 5 mm para mecanizado de aluminio

N.º do artigo: 3102312
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo 3102312
EAN/GTIN 7291075178128
Número do fabricante 3102312
Número L L23980 1806

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6102″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 8″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Radio de punta (RE): 0.197″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.6102″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.23″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL): 8″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 22.5 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta