HM90 EAL-D32-C32L150-16 Fresas de Largo Alcance para Aluminio con Plaquitas HM90 APCR 1605

N.º do artigo: 3102300
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
Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102300
EAN/GTIN 7291075150124
Número do fabricante 3102300
Número L L23980 2687

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 150 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 4.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud de la cabeza (LH) 90 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 22.4 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta