FDN D063-08-CF4-06 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Adaptación CLICKFIT

N.º do artigo: 3102279
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102279
EAN/GTIN 7291075120943
Número do fabricante 3102279
Número L L23980 274

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de labios (NOF) 10, Longitud total (OAL) 90 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Tipo de mango CLICKFIT
  • Longitud utilizable (LU) 33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta