HM90 F90A D8.00-9-2.50 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas HM90 ADKT 1505

N.º do artigo: 3102114
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102114
EAN/GTIN 7291075122565
Número do fabricante 3102114
Número L L23980 1553

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 8″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4.53″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4.53″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta