ER D087A125-4-C1.00-.38 Fresas con Mango Integral que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

N.º do artigo: 3102047
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3102047
EAN/GTIN 7291075117813
Número do fabricante 3102047
Número L L23980 2418

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.87″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.19″ ,Longitud total (OAL) 6-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 0.87″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.87″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.19″
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.58″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RXMT 32
  • Longitud total (OAL): 6-1/2″
  • Tipo de mango: Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta