HM90 E90A-D14-1-W16 Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

N.º do artigo: 3101924
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101924
EAN/GTIN 7291075114812
Número do fabricante 3101924
Número L L23980 1376

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 80 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 18.4 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 56 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 23 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longitud total (OAL) 80 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 7 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 18.4 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta