HM90 E90A-D28-4-W25 Fresas con Mango para Plaquitas HM90 AP 1003…

N.º do artigo: 3101884
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101884
EAN/GTIN 7291075114539
Número do fabricante 3101884
Número L L23980 2610

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 95 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 28 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 28 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 63 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Longitud total (OAL) 95 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta