HM90 E90AD-D1.0-2-W1.00 Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR

N.º do artigo: 3101876
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101876
EAN/GTIN 7291075116076
Número do fabricante 3101876
Número L L23980 2179

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.56″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1.47″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 2.859″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 11.5 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 1.47″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta