HM90 E90AD-D40-3-C32 Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR

N.º do artigo: 3101868
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101868
EAN/GTIN 7291075115857
Número do fabricante 3101868
Número L L23980 2440

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14.3 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 130 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta