ER D10A15-4-M08-05 Cabezas de Fresado con Conexión FLEXFIT que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

N.º do artigo: 3101782
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101782
EAN/GTIN 7291075118049
Número do fabricante 3101782
Número L L23980 1169

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Longitud total (OAL) 40.5 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 13 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 23 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RXCR 05T1
  • Longitud total (OAL) 40.5 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 13 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta