HM90 E90AD-D1.5-4-W1.25-C Fresas con Mango Integral para Plaquitas HM90 ADKT-1505PDR

N.º do artigo: 3101769
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELI2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101769
EAN/GTIN 7291075116069
Número do fabricante 3101769
Número L L23980 1999

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.56″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.56″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 3.359″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta