3M F90AX D2.00-4-.75-20 Fresas Huecas a 90° con Plaquitas 3M AXKT 2006 , para Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 3101624
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILL2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101624
EAN/GTIN 7291075231366
Número do fabricante 3101624
Número L L23980 3116

Descrição

Descripción:

  • Fresa frontal, fresa de esquinas con WSP
  • diámetro del cono, lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • diámetro (DC/DCX): 2″
  • número de cuerpos de corte (CICT): 4
  • diámetro del cubo (DHUB): 1,89″
  • longitud total (OAL): 2″.

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.79″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.89″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta