3M F90AX D125-10-38.1-13 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas 3M AXKT 1304 Para Aplicaciones Pesadas

N.º do artigo: 3101616
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILL2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101616
EAN/GTIN 7291075113112
Número do fabricante 3101616
Número L L23980 1070

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 90 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 38.1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 90 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) 3M AXKT 1304PDR
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta