Pletina de tamaño GSV 3000

N.º do artigo: 3101612
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101612
EAN/GTIN 4008158036359
Número do fabricante 3101612

Descrição

Descripción:

  • Perfil de 30 x 15 mm, estirado en frío y galvanizado
  • las fijaciones finales en ambos lados se pueden soltar sin herramientas - para un cambio rápido
  • Adecuado para todos los brazos deslizantes de tamaño GSV

Característica:

  • Ferrocarril: 30x15 mm
  • abertura de sujeción: 3000 mm

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta