3M F90AX D1.50-5-.75-13 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas 3M AXKT 1304 Para Aplicaciones Pesadas

N.º do artigo: 3101599
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILL2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101599
EAN/GTIN 7291075113082
Número do fabricante 3101599
Número L L23980 3110

Descrição

Descripción:

  • Fresas de refrentar, de esquinas con WSP
  • Diámetro de giro, lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro (DC/DCX): 1-1/2″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 5
  • Diámetro del cubo (DHUB): 1,445″
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″.

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.445″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Longitud total (OAL): 1-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta