3M SM D063-40-4-27-20 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas 3M AXKT 1304 /2006 Para Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 3101557
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILL2000
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101557
EAN/GTIN 7291075113204
Número do fabricante 3101557
Número L L23980 1048

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Profundidad máxima de corte (APMX) 39 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 65 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 39 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Longitud total (OAL) 65 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta