3M SM D3.0-1.50-5-1.25-20 Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas 3M AXKT 1304 ./2006 . Para Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 3101535
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILL2000
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101535
EAN/GTIN 7291075113181
Número do fabricante 3101535
Número L L23980 3105

Descrição

Descripción:

  • Fresa de concha
  • Diámetro del cubo, lado máquina (DCONMS): 2,677″
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 10
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 1,55″
  • Número de filos de corte (NOF): 5
  • Longitud total (OAL): 2,6″.

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.677″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.55″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
  • Longitud total (OAL): 2.6″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta