ERCM D40-C32-CP12 Fresas Multifunción de Paso Normal para 4 Formas Diferentes de Plaquitas

N.º do artigo: 3101345
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101345
EAN/GTIN 7291075108491
Número do fabricante 3101345
Número L L23980 1042

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) R90MT
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 6.5 Degrees
  • Tipo de mango Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta