ER D15A25-2-C25-10 Fresas con Mango Integral que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

N.º do artigo: 3101332
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ROUNDMILL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101332
EAN/GTIN 7291075117912
Número do fabricante 3101332
Número L L23980 1019

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 22.8 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RXCR 10T3
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 6 Degrees
  • Tipo de mango Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta