FDN CM-D160-16-40-HE Fresas de Tres Cortes con Arrastre Axial para Plaquitas Redondas y Octogonales

N.º do artigo: 3101323
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101323
EAN/GTIN 7291075117356
Número do fabricante 3101323
Número L L23980 3079

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 46.75 mm, Diámetro de corte (DC) 148.6 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 16.45 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Longitud total (OAL) 60 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 46.75 mm
  • Diámetro de corte (DC) 148.6 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.45 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) R90MT 1205
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Longitud utilizable (LU) 33.5 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta