Juego de divisores de 2 piezas con material de fijación

N.º do artigo: 3101274
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3101274
EAN/GTIN 4010886952580
Número do fabricante 3101274
Número L L60160 6131

Descrição

Descripción:

E-S 1507 XL SF2-SF5 Juego de separadores longitudinales 2 unidades.

Característica:

  • Anchura total [mm]: 85 mm
  • Altura total [mm]: 75 mm
  • Longitud total [mm]: 450 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta