CDP D20-M12 Cabezas de Fresado Hemisféricas FLEXFIT

N.º do artigo: 3101238
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101238
EAN/GTIN 7291075111408
Número do fabricante 3101238
Número L L23980 984

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.8 mm, Número de labios (NOF) 2

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 3.1 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CRF D200-QF
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta