Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.14″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.205″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.14″
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M16
- Radio de punta (RE): 1/4″
- Diámetro de corte (DC): 3/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.205″
- Longitud funcional (LF): 1.693″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): R90MT 43-RM
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 10 Degrees